Motion
8GTV-3200-21

GATES RUBBER CO
8GTV-3200-21

Ceinture à chaîne en poly POLY CHAIN® CARBON® VOLT® 92391400 - 8GTV, pas de 8 mm, largeur de 21 mm, 400 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06138754
N° MFR8GTV-3200-21
Prix724.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
8GTV-3200-21

Ceinture à chaîne en poly POLY CHAIN® CARBON® VOLT® 92391400 - 8GTV, pas de 8 mm, largeur de 21 mm, 400 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06138754
N° MFR8GTV-3200-21
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
Prix724.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.236 po / 5.9 mm
  • Largeur de la courroie
    21 mm
  • Longueur totale
    3200 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Pas
    0.315 po / 8 mm
  • Longueur du pas
    125.98 po / 3200 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.135 po / 3.4 mm
  • Poids
    0.68 lb
  • Largeur
    0.827 po / 21 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Côtelé
  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    8GTV
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Carbone
  • Description
    Les courroies de transmission de puissance antistatique sont indispensables dans les environnements volatils. Pour assurer les normes de sécurité les plus élevées, leur capacité à dissiper l’électricité statique en toute sécurité doit respecter les niveaux requis pendant la durée de vie de la courroie, et pas seulement lorsqu’elle est neuve. La courroie Poly Chain Carbon Volt est la seule courroie sur le marché qui répond à la norme ISO 9563 sur toute la durée de vie de la courroie. Sa construction de gaine brevetée et conductrice d’électricité statique transfère l’électricité statique en toute sécurité aux cordons de traction au carbone, loin du côté entraîné de l’application, ce qui en fait votre option la plus sûre et la plus solide pour une dissipation fiable des charges électrostatiques.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9239-1400
  • Numéro CUP du fabricant
    770075618553
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Température maximale
    +185°F / +85 °C
  • Température minimale
    -65°F / -54 °C
  • Nombre de Dents  
    400
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +185 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Tensile au carbone
  • Caractéristiques de résistance
    Produits chimiques, huiles, polluants et abrasion
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    Chaîne en poly GT
  • Normes respectées
    ISO 9563
  • Conductif statique
    Oui
  • Forme de la dent
    Curviligne
  • Profil de la dent
    Courbe
  • CUP_NON
    770075618553

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE EN POLY 8GTV-3200-21
  • Maintient la conductivité statique (ISO 9563) et pour les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU-ATEX pendant toute la durée de vie de la courroie
  • La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
  • Le cordon de traction robuste en carbone combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
  • Le profil de dent curviligne des barrières offre une résistance élevée au cisaillement et une capacité de charge améliorée
  • Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
  • Capacité équivalente à celle des chaînes d’entraînement à rouleaux de la même largeur qui offre une solution propre et sans entretien sans lubrification ni tension.