Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie0.394 po / 10.2 mm
- Largeur de la courroie20 mm
- Longueur totale2450 mm
- Overall Largeur20 mm
- Pas0.552 po / 14 mm
- Longueur du pas96.46 po / 2450 mm
- Largeur standardOUI
- Hauteur de la dent0.236 po / 6 mm
- Poids0.84 lb
- Largeur0.787 po / 20 mm
Details
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- Côté arrière de la ceintureCôtelé
- Section de la ceinture14M
- Type de courroie14GTV
- Courroie/DalleCeinture
- CouleurNoir
- Matériau du cordonCarbone
- DescriptionLes courroies de transmission de puissance antistatique sont indispensables dans les environnements volatils. Pour assurer les normes de sécurité les plus élevées, leur capacité à dissiper l’électricité statique en toute sécurité doit respecter les niveaux requis pendant la durée de vie de la courroie, et pas seulement lorsqu’elle est neuve. La courroie Poly Chain Carbon Volt est la seule courroie sur le marché qui répond à la norme ISO 9563 sur toute la durée de vie de la courroie. Sa construction de gaine brevetée et conductrice d’électricité statique transfère l’électricité statique en toute sécurité aux cordons de traction au carbone, loin du côté entraîné de l’application, ce qui en fait votre option la plus sûre et la plus solide pour une dissipation fiable des charges électrostatiques.
- Type de finInfini
- Type de tissuNylon
- Numéro de catalogue du fabricant9239-4175
- Numéro CUP du fabricant770075618072
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Température maximale+185°F / +85 °C
- Température minimale-65°F / -54 °C
- Number Of Teeth175
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-65 à +185 °F
- Matériau du cordon de renforcementCarbone
- Caractéristiques de résistanceProduits chimiques, huiles, polluants et abrasion
- CôtésSimple face
- Compatibilité du pignonChaîne en poly GT
- Conductif statiqueOui
- Forme de la dentCurviligne
- Profil de la dentCourbe
- CUP_NON770075618072
Aperçu
- Maintient la conductivité statique (ISO 9563) et pour les conditions décrites dans la Directive 2014/34/EU-ATEX pendant toute la durée de vie de la courroie
- La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
- Le cordon de traction robuste en carbone combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
- Le profil de dent curviligne des barrières offre une résistance élevée au cisaillement et une capacité de charge améliorée
- Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
- Capacité équivalente à celle des chaînes d’entraînement à rouleaux de la même largeur qui offre une solution propre et sans entretien sans lubrification ni tension.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It enhances system performance and durability while meeting the rigorous demands of today�s hydraulic applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature
More resources
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling Flyer
Gate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.