Spécifications
Dimensions
- Distance centrale3.2500 po
- Taille d’entrée0.8750 po
- Taille du réducteur du fabricant3206
- Débit maximal tr/min11.70 tr/min
- Couple de sortie maximal4654 po-lb à 11.7 tr/min de sortie
- Taille du cadre NEMA/IEC143TC
- Taille de sortie1.4375 po
- Ratio150:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition11 po
- Longueur des dimensions d’expédition16-1/4 po
- Largeur des dimensions d’expédition15-1/2 po
- Poids99 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT = 150/1|FS = 143TC|OD = 1
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-30824
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798990347
- Puissance d’entrée maximale1.390 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- Série3200
- CUP_NON662798990347
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Joints Viton