Spécifications
Details
- Pays d’origineJP
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- SérieKFG
Aperçu
Description du fabricant
RACCORD KFG2H0122-N02 , CONNECTEUR MÂLE
- Raccord d’insertion en acier inoxydable de 316 po
- Filetage de connexion: NPT
- Température du produit : -65 à 260°C (coude tournant -5 à 150°C)
- Matériau du tube applicable : FEP, PFA, PTFE modifié, nylon, nylon souple, polyoléfine, polyuréthane, polyuréthane souple, polyuréthane rigide, polyoléfine souple, nylon souple antistatique, polyuréthane antistatique
- Sans graisse
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité