Motion
MGPM40TN-400Z

SMC CORP OF AMERICA
MGPM40TN-400Z

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI06142466
N° MFRMGPM40TN-400Z
Prix688.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM40TN-400Z

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI06142466
N° MFRMGPM40TN-400Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix688.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    400 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MGP-Z

Aperçu

Description du fabricant
MGPM40TN-400Z DER, POUSSOIR, 400MM COURSES

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good