Motion
00136ES3E56-S

WEG ELECTRIC CORP
00136ES3E56-S

Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI06142936
N° MFR00136ES3E56-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00136ES3E56-S

Moteur à usage général - 1 hp, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage au pied, usage continu
N° D’ARTICLE MI06142936
N° MFR00136ES3E56-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    11.93 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    28 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.51 A
  • Efficacité de la pleine charge
    74.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00136ES3E56-S NEMA 56 TEFC