Motion
00318ET3E182T-SG

WEG ELECTRIC CORP
00318ET3E182T-SG

Moteur de mise à la terre de l’arbre - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 182/4T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06142946
N° MFR00318ET3E182T-SG
Prix1,123.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00318ET3E182T-SG

Moteur de mise à la terre de l’arbre - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 460 V, cadre 182/4T , enceinte de la PFC, 60 Hz, base de 1800 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06142946
N° MFR00318ET3E182T-SG
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
Prix1,123.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    182/4T
  • Dimension C de la longueur totale
    17.89 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    89.86 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Aegis intérieur; pompe à usage intensif; isolation de classe F; élingue d’arbre à anneau en V
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :3, F#182/4T, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6206 ZZ
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.81 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Couple de pleine charge
    8.93 pi-lb;12.11 N-m
  • HP
    3 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.2 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    00318ET3E182T-SG
  • Catégorie de moteur
    Moteur de mise à la terre de l’arbre
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6205 ZZ
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909158530298
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00318ET3E182T-SG TEFC-NP-SGR