Motion
.7518ES3H56CFL-S

WEG ELECTRIC CORP
.7518ES3H56CFL-S

Moteur à usage général - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 56C châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage en face C/sans pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06142987
N° MFR.7518ES3H56CFL-S
Prix607.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
.7518ES3H56CFL-S

Moteur à usage général - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, 56C châssis, boîtier fermé et refroidi par ventilateur TEFC, 60 Hz, Montage en face C/sans pied, Fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06142987
N° MFR.7518ES3H56CFL-S
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
Prix607.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    11.93 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    25.07 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    0.98 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.4040
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909158993758
  • Volts à fréquence
    575 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
.7518ES3H56CFL-S NEMA 56 TEFC