Motion
01018OT3E215JP-S

WEG ELECTRIC CORP
01018OT3E215JP-S

Moteur de pompe à couplage étroit - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 213/5JP , logement ODP (anti-gouttes ouvert), 50/60 Hz, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI06143414
N° MFR01018OT3E215JP-S
Prix2,165.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
01018OT3E215JP-S

Moteur de pompe à couplage étroit - 10 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 213/5JP , logement ODP (anti-gouttes ouvert), 50/60 Hz, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI06143414
N° MFR01018OT3E215JP-S
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
Prix2,165.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213/5JP
  • Dimension C de la longueur totale
    22.76 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    150.24 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    10 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    23
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909158551675
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
01018OT3E215JP-S FERMETURE C.-ODP