Motion
GRG8210009.00

GROVE GEAR
GRG8210009.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI06143958
N° MFRGRG8210009.00
Prix1,685.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8210009.00

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 50:1 Rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.5000 po de taille d’entrée, sortie pleine, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche
N° D’ARTICLE MI06143958
N° MFRGRG8210009.00
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
Prix1,685.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille du boîtier
    821
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Taille d’entrée
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 1.3800 po / 253 x 254 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Débit maximal tr/min
    35 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    970 po/lb;109.6 nm
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1385 lb
  • Ratio
    50:1
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Poids
    25 lb, 11.34 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Puissance
    0.769 hp
  • Puissance nominale en service normal
    0.769 hp
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Arbre plein
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Huile remplie en usine
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-B821-50-L
  • Puissance d’entrée maximale
    0.769 hp
  • Type de montage
    Base
  • Sortie
    0.539 hp;0.402 kw
  • Type d’alésage de sortie
    Arbre plein
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Arbre de sortie
    Arbre plein
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6160.78 N, 1385 lb
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    GR
  • Style
    Arbre plein
  • Couple nominal (po-lb)
    970 po-lb;109.6 Nm

Aperçu

Description du fabricant
GRG-B821-50-L RÉDUCTEUR DE BOIS STANDARD