Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Le moteur de 5150 tr/min offre puissance et vitesse pour effectuer facilement les coupes les plus exigeantes• La semelle en magnésium légère et haute résistance offre une durabilité sur le chantier pour une précision de coupe à long terme• La prise confortable surmoulée en caoutchouc optimisée offre un équilibre et un contrôle optimaux• La capacité de biseau de 0-50° permet des coupes biseautées agressives pour une multitude d’applications• Lame de 6-1/2 po à pointes au carbure pour couper 2 fois le matériau à 90° et 45° coupes et plus par charge
- CUP_NON885911262354
Aperçu
- Le moteur de 5150 tr/min offre puissance et vitesse pour effectuer les coupes les plus exigeantes avec facilité
- Sabot en magnésium léger et résistant offrant une durabilité sur le chantier pour une précision de coupe à long terme
- La prise confortable surmoulée en caoutchouc optimisée offre un équilibre et un contrôle optimaux
- La capacité de biseau de 0-50° permet des coupes de biseau agressives pour une multitude d’applications
- Lame de 6-1/2 in. à pointe de carbure pour couper 2 fois le matériau à 90° et 45° coupes et plus par charge