Motion
2114822

HYDAC CORP
2114822

Bloc de jaugeage d’accumulateur hydraulique - VER1 - Vanne de gaz M28 x 1.5 , Réparable par le bas, sans manomètre
N° D’ARTICLE MI06147886
N° MFR2114822
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
2114822

Bloc de jaugeage d’accumulateur hydraulique - VER1 - Vanne de gaz M28 x 1.5 , Réparable par le bas, sans manomètre
N° D’ARTICLE MI06147886
N° MFR2114822
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type d’accumulateur
    Réparable par le bas
  • Détails supplémentaires
    Le bloc de jaugeage permanent HYDAC permet une surveillance constante de la pression de gaz pendant qu’un système est en fonctionnement. Cela aide les utilisateurs à surveiller la perte de pression et à déterminer quand la charge est nécessaire. Ils sont conçus pour s’adapter aux accumulateurs de type vessie, diaphragme et piston avec vanne à gaz HYDAC Version 4. L’utilisation de ces blocs facilite le dépannage et simplifie l’entretien en éliminant le besoin de fixer une unité de charge et de jaugeage pour surveiller la pression. La charge de l’accumulateur est réalisée en fixant simplement une trousse de charge HYDAC au robinet de gaz sur le dessus du bloc de jaugeage permanent exactement de la même manière que la fixation à un accumulateur sans bloc de jaugeage permanent.
  • Type de vanne de gaz
    VER1 - M28 x 1.5
  • Plage de pression de la jauge
    Sans jauge
  • Catalogue du fabricant
  • Outils requis
    • Unité de charge et de jaugeage• Outil à âme de soupape à gaz• Clé à fourche de 50 mm• Clés dynamométriques

Aperçu

Description du fabricant
2114822, BLOC DE JAUGEAGE PERMANENT VER1 ENSEMBLE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon