Motion
ZP3-T02UN-A3
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 2 mm
N° D’ARTICLE MI06148837
N° MFRZP3-T02UN-A3
Prix8.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 2 mm
N° D’ARTICLE MI06148837
N° MFRZP3-T02UN-A3
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
Prix8.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    M3 x 0.5, Filetage mâle
  • Poids global
    0.6 g
  • Diamètre du tampon
    2 mm
  • Poids
    0.6 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Style plat

Aperçu

Description du fabricant
ZP3-T02UN-A3 ENTRÉE D’ASPIRATEUR VERTICAL
  • Entrée d’aspiration verticale avec adaptateur
  • Diamètre du tampon : 1.5, 2, 3.5, 4, 6, 8, 10, 13, 16
  • Type de tampon : plat, plat avec rainure, soufflet
  • Matériau du tampon : NBR, FKM, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur

Les clients ont également acheté