Motion
29702-4218

GARLOCK KLOZURE
29702-4218

Garlock KLOZURE® GUARDIAN Split GUARDIAN isolateur de roulement/joint de laboratoire, évasé, fendu, bronze, arbre de 4.750 po, alésage de 6.000 po, largeur de 1.150 po, bride de 0.775 po
N° D’ARTICLE MI06151762
N° MFR29702-4218
Prix2,749.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29702-4218

Garlock KLOZURE® GUARDIAN Split GUARDIAN isolateur de roulement/joint de laboratoire, évasé, fendu, bronze, arbre de 4.750 po, alésage de 6.000 po, largeur de 1.150 po, bride de 0.775 po
N° D’ARTICLE MI06151762
N° MFR29702-4218
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
Prix2,749.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.025 po
  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Diamètre extérieur
    6.0000 po
  • Largeur totale
    1.1500 po
  • Taille de l’arbre
    4.75 po

Détails

  • Configuration
    Bride, fendue
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Numéro CUP du fabricant
    717744821289
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Type de désalignement
    +/-0.020
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    Bronze
  • Matériau du joint
    Bronze
  • Matériau du stator
    Bronze
  • Synonyme
    Isolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
  • Type de construction
    Guardian-divisé
  • Application typique
    Moteurs électriques, ventilateurs, transformation des aliments, boîtes d’engrenages, équipement rotatif industriel nécessitant une protection à vie des roulements, blocs PIllow, pompes
  • Matériau de l’anneau d’unification
    PTFE rempli de graphite
  • CUP_NON
    717744821289

Aperçu

Description du fabricant
TUTEUR BRONZE FRACTIONNÉ 4.750 PO DIAM. 6.000 PO DIAM.
  • Les isolateurs de roulements Split GUARDIAN sont dotés d’une bague d’union qui empêche les composants du joint d’avoir un contact métal à métal.
  • Prolongez la durée de vie des roulements en excluant la contamination et en maintenant la lubrification des roulements à des niveaux de IP65 .
  • Les composants de joint non usés offrent une performance d’étanchéité constante pendant la durée de vie d’un roulement.