Motion
29702-4482

GARLOCK KLOZURE
29702-4482

Garlock KLOZURE® GUARDIAN Split GUARDIAN isolateur de roulement/joint de laboratoire, évasé, fendu, bronze, arbre de 4.062 po, alésage de 5.256 po, largeur de 1.150 po, bride de 0.775 po
N° D’ARTICLE MI06151765
N° MFR29702-4482
Prix2,350.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29702-4482

Garlock KLOZURE® GUARDIAN Split GUARDIAN isolateur de roulement/joint de laboratoire, évasé, fendu, bronze, arbre de 4.062 po, alésage de 5.256 po, largeur de 1.150 po, bride de 0.775 po
N° D’ARTICLE MI06151765
N° MFR29702-4482
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
Prix2,350.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    +/-0.025 po
  • Diamètre à l’alésage
    5.2560 po
  • Diamètre extérieur
    5.2560 po
  • Largeur totale
    1.1500 po
  • Taille de l’arbre
    4.062 po

Détails

  • Configuration
    Bride, fendue
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8487900040
  • Numéro CUP du fabricant
    717744895648
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Type de désalignement
    +/-0.020
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    Bronze
  • Matériau du joint
    Bronze
  • Matériau du stator
    Bronze
  • Synonyme
    Isolant de roulement;Labyrinthe; Sans contact; Efficace contre l’énergie; Sans étincelles; Barrière; Rotation; Dynamique; Rétention de la lubrification du roulement; Joint d’exclusion de contamination pour l’huile ou la graisse
  • Type de construction
    Guardian-divisé
  • Application typique
    Moteurs électriques, ventilateurs, transformation des aliments, boîtes d’engrenages, équipement rotatif industriel nécessitant une protection à vie des roulements, blocs PIllow, pompes
  • Matériau de l’anneau d’unification
    PTFE rempli de graphite
  • CUP_NON
    717744895648

Aperçu

Description du fabricant
TUTEUR BRONZE FRACTIONNÉ 4.062 PO DIAM. 5.256 PO DIAM.
  • La protection à vie des roulements augmente le temps moyen entre les défaillances (MTBF)
  • Les isolateurs de roulement GUARDIAN fendus sont dotés d’une bague d’union qui empêche les composants du joint d’avoir un contact métal à métal
  • Prolonger la durée de vie des roulements en excluant la contamination et en maintenant la lubrification des roulements à IP65 niveaux
  • Les composants du joint d'étanchéité non usés offrent une performance d'étanchéité uniforme pendant toute la durée de vie d'un roulement
  • La conception divisée offre le temps moyen de réparation (MTTR) le plus rapide pendant les reconstructions
  • Le contact stationnaire o0ring entre les joints et l'arbre élimine les dommages causés par les rainures de l'arbre
  • Le contact du joint torique fixe entre le joint et le boîtier élimine les dommages au boîtier
  • Réduisez le temps d’installation sans presse à arbre grâce au système breveté de joints toriques Cam-Lock de Garlock
  • La conception en option montée en surface, pour les configurations solides ou divisées, élimine le besoin de boîtiers d’équipement de machinerie avec de petites sections transversales pour accepter un isolateur de roulement installé dans l’alésage
  • La conception de la lébyrinthe sans contact réduit la résistance de l’arbre, utilisant de 97 à 99 % moins d’énergie que les joints à lèvres de contact
  • Conforme aux normes de sécurité et de fabrication de l’industrie
  • Dépasse les normes IEEE 841-2001
  • Cote Ip 65 selon NEMA MG 1-20033
  • Construction en bronze conforme à la norme API 610 , construction en acier inoxydable 316 disponible