Motion
29504-5618

GARLOCK KLOZURE
29504-5618

Garlock KLOZURE® ISO-GARD® Isolant de roulement/joint de laboratoire, vierge, purge de graisse, SPÉCIAL, PTFE chargé de verre, arbre de 7.087 po, alésage de 8.087 po, largeur de 0.748 po
N° D’ARTICLE MI06152398
N° MFR29504-5618
Prix1,733.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
29504-5618

Garlock KLOZURE® ISO-GARD® Isolant de roulement/joint de laboratoire, vierge, purge de graisse, SPÉCIAL, PTFE chargé de verre, arbre de 7.087 po, alésage de 8.087 po, largeur de 0.748 po
N° D’ARTICLE MI06152398
N° MFR29504-5618
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
Votre prix1,733.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    0.015 po
  • Diamètre à l’alésage
    8.0870 po
  • Diamètre extérieur
    8.0870 po
  • Largeur totale
    0.7480 po
  • Taille de l’arbre
    7.087 po

Détails

  • Configuration
    Bride, purge de graisse
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    3926904590
  • Numéro CUP du fabricant
    717744209803
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    4500 pi/min
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -22 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.020 po
  • Type de désalignement
    0.02 po
  • Matériau du joint torique
    FKM
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 400 °F
  • Tolérance de pression
    Ambiant
  • Type de pression
    Ambiant
  • Type de produit
    Isolants de roulement
  • Matériau du stator du rotor
    PTFE chargé de verre
  • Matériau du stator
    PTFE chargé de verre
  • Type de construction
    ISO-Gard
  • CUP_NON
    717744209803

Aperçu

Description du fabricant
ISO-GARD 15 % VERRE BLEU PTFE REMPLI