Motion
VQC2400N-5B1
Soupape
N° D’ARTICLE MI06153446
N° MFRVQC2400N-5B1
Prix121.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape
N° D’ARTICLE MI06153446
N° MFRVQC2400N-5B1
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
Prix121.59 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (outil requis)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQC
  • Entrée électrique du solénoïde
    Plug-in
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQC VQC2400N-5B1
  • Électrovanne à 5 ports
  • Monté sur la base
  • Joint en métal ou en caoutchouc
  • Fluide : air, gaz inerte

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté