Motion
ISE80-N02-T-X501

SMC CORP OF AMERICA
ISE80-N02-T-X501

ISE80(H), haute pression numérique, 1 écran, 2 sorties + analogiques, IP65
N° D’ARTICLE MI06153449
N° MFRISE80-N02-T-X501
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISE80-N02-T-X501

ISE80(H), haute pression numérique, 1 écran, 2 sorties + analogiques, IP65
N° D’ARTICLE MI06153449
N° MFRISE80-N02-T-X501
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ISE80-N02-T-X501 2-COLOR PRESSE NUMÉRIQUE
  • Détection de pression pour l'air et le liquide non corrosif jusqu'à 630 et 304 SST, jusqu'à 2 MPa
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G (avec M5 femelle); 1/8 Rc (mâle), 1/4 URJ ou 1/4 TSJ
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté