Motion
C3120VC3

SKF
C3120VC3

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 165 mm, largeur de 52 mm, droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06154083
N° MFRC3120VC3
Prix1,395.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
C3120VC3

Roulement à rouleaux toroïdal - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 165 mm, largeur de 52 mm, droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06154083
N° MFRC3120VC3
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
Prix1,395.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Diamètre extérieur
    165 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    10.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C3
  • Trous de lubrification
    Aucun trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571326221
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    392 °F
  • Type de produit
    Roulements de rouleaux toroïdaux
  • CUP_NON
    7316571326221

Aperçu

Description du fabricant
C3120VC3 BRG