Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier214
- Distance centrale2.0600 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32
- Taille du réducteur du fabricant214
- Débit maximal tr/min350 tr/min
- Couple de sortie maximal605 po-lb
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal5:1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue550 lb
- Ratio5:1
- Facteur de service1.0
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Hauteur des dimensions d’expédition9 po
- Longueur des dimensions d’expédition10-1/2 po
- Largeur des dimensions d’expédition9-1/2 po
- Poids25.00 lb
Détails
- Dessin CADRATIO=5/1|TYLE=C|FS=56C
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance3.89 hp
- Puissance nominale en service normal3.89 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0230-02637
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798929507
- Puissance d’entrée maximale3.890 ch à 1750 tr/min
- Type de montageC
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue550 lb
- RéductionCélibataire
- Matériau du jointViton
- Série210PCX
- StyleC
- Couple nominal (po-lb)2706 po-lb;305.737 Nm
- CUP_NON662798929507
Aperçu
- Conception modulaire
- Dimensions de montage universelles
- Capacité thermique accrue et efficacité accrue
- Boîtier en fonte
- Arbre en alliage
- Joints Viton®