Motion
MLM-100-46V-12
Table élévatrice électrique compacte à ciseaux – capacité de 220 lb, 110 V c.a., actionnement par vis à boule, 5.20 x 22.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI06154248
N° MFRMLM-100-46V-12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table élévatrice électrique compacte à ciseaux – capacité de 220 lb, 110 V c.a., actionnement par vis à boule, 5.20 x 22.00 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI06154248
N° MFRMLM-100-46V-12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de hauteur
    5.20 x 22.00 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur abaissée
    5.20 po
  • Hauteur surélevée
    22.00 po
  • Accident vasculaire cérébral
    16.8 po
  • Puissance
    70 W
  • Poids
    71.00 lb

Details

  • Actionnement
    Vis à billes
  • Heure d’élévation
    10 s
  • Type de levage
    Compact
  • Page de produit du fabricant
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    15.7 x 25.6 po / 253 x 254 mm
  • Tension d’alimentation
    110 V c.a.
  • Capacité de poids
    220 lb

Aperçu

Description du fabricant
TABLE ÉLÉVATRICE TOUT ÉLECTRIQUE MLM-100-46V-12
  • Le dispositif de levage utilise un moteur IPM sans balais
  • La plateforme ultra-basse est 3.2” sans unité externe attachée
  • La fréquence de démarrage maximale est de 10 fois par minute
  • La fréquence d’utilisation maximale est de 30 fois par heure
  • L’interrupteur au pied a un cordon DEL de 78.7” de long; le cordon d’alimentation est de 118.1”
  • Le dispositif de levage est doté d’un interrupteur de fin de course maximum/minimum et d’un contrôle vectoriel
  • Cylindre sec

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté