Spécifications
Dimensions
- Plage de hauteur3.20 x 22.80 po / 253 x 254 mm
- Hauteur abaissée3.20 po
- Hauteur surélevée22.80 po
- Accident vasculaire cérébral19.6 po
- Puissance70 W
- Poids66.00 lb
Détails
- ActionnementVis à billes
- Mot-clé de descriptionProfil bas et mince
- Heure d’élévation12 s
- Type de levageProfil bas et mince
- Page de produit du fabricant
- Phase du moteur1 ph
- Dimensions de la plate-forme L x L9.8 x 27.6 po / 253 x 254 mm
- Tension d’alimentation115 V c.a.
- Capacité de poids220 lb
Aperçu
- Il est possible de placer directement un chariot poussé à la main ou un chariot plat actuellement utilisé sur le dessus du chariot élévateur
- Élimine le besoin d’empiler les articles à plusieurs reprises pour une efficacité au travail
- Cet appareil autonome à plateforme ultra basse est doté d’un cordon d’alimentation de 78.7” po de long et d’un cordon d’alimentation de 118.1” po (type E).
- Lorsque la table est relevée de la position la plus basse à la position la plus élevée, elle se déplace jusqu’à 1.1” dans la direction longitudinale