Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.5625 po
- Alésage Diamètre1-7/16 po
- Global Hauteur2.0160 po
- Longueur totale Diamètre4.625 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSNA207-23
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle