Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.9062 po
- Cercle de boulonnage Diamètre0.4688 po
- Alésage Diamètre1 po
- Largeur du boîtier2.688 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.744 po
- Longueur totale Diamètre5.125 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSNA205-16
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle