Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Largeur de la base1.563 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Hauteur totale2.9060 po
- Longueur totale3.0000 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeSUC205-16
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementUnité de roulement de bloc d’oreiller en thermoplastique