Motion
CY1SG32-350BZ

SMC CORP OF AMERICA
CY1SG32-350BZ

CY1S, cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI06157131
N° MFRCY1SG32-350BZ
Prix875.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CY1SG32-350BZ

CY1S, cylindre sans tige couplé à un aimant
N° D’ARTICLE MI06157131
N° MFRCY1SG32-350BZ
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
Prix875.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    66 mm
  • Largeur totale
    116 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    350 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre sans tige CY1S-Z à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. Il s’agit d’une unité monopièce intégrée aux roulements à glissière qui offre une stabilité latérale la protégeant des impacts de charge latérale. Le tube du cylindre CY1S-Z possède des dispositifs de retenue de lubrifiant sur les surfaces internes et externes pour conserver la lubrification.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Amortisseur 2 PC
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Guide de roulement à glissière
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    26 psi
  • Orientation de montage
    Plafond, horizontal, vertical, mural
  • Plage de pression de fonctionnement
    26 à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Magnétisé
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie centralisée
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    152 psi
  • Trousse de joint
    CY1S32-Z-PS
  • Série
    CY1
  • Type d’ajusteur de course
    B = (Gauche : amortisseur de chute + boulon de réglage), (Droite : amortisseur de chute + boulon de réglage)

Aperçu

Description du fabricant
CY1SG32-350BZ CY1S, AIMANT COUPLÉ
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 et 40 (mm)
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500 mm
  • Pression de service minimum : 0.18 MPa (26 psi)
  • Vitesse : 50 à 400 mm/sec.
  • Options : XB9 - basse vitesse (15 à 50 mm/s), XB13 - ultra basse vitesse (7 à 50 mm/s),
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon