Motion
EHW26AJP01
Robinet à bille à commande électrique à 2-Way Apollo® - à commande électrique, 2-Way, 200 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI06157294
N° MFREHW26AJP01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille à commande électrique à 2-Way Apollo® - à commande électrique, 2-Way, 200 psi max., fileté en ligne, corps en laiton, à commande électrique
N° D’ARTICLE MI06157294
N° MFREHW26AJP01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.00 po
  • Taille du port
    1-1/4 NPT
  • Poids
    5.30 lb

Détails

  • Application
    Laiton plaqué nickel
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement électrique
  • ECCN
    EAR99
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement électrique
  • Code d’harmonisation
    8481809020
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    649848053672
  • Température de fonctionnement maximale
    165 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 200 psi
  • Température de fonctionnement min.
    35 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    EHW
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué nickel
  • Matériau du joint de tige
    Viton®
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton forgé
  • Tension
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À BILLE ÉLECT. EHW26AJP01 1.25 PO 120VAC
  • Les robinets en laiton pour service léger actionnés électriquement DynaQuip série EHW sont parfaits pour les applications automatisées ouvertes/fermées de 1/2 po à 1 1/4 po qui ont une exigence de support de faible psi (125 psid CWP ou moins).
  • De notre famille industrielle WaterCop, ces robinets en laiton forgé de 2 pièces sont à passage intégral avec sièges RTFE et se montent dans n’importe quelle position pour une flexibilité d’installation maximale.
  • Les connexions en queue de cochon facilitent le câblage rapide.
  • Ces vannes légères NEMA4 ont un cycle de service de 25 % et conviennent à l’eau, au pétrole, au gaz et à d’autres fluides visqueux similaires.
  • Les vannes sont classées NSF61 (précisez NSF61g pour l’eau potable sans plomb).
  • Choisissez parmi plusieurs options, y compris les tensions : 110 V c.a., 220 V c.a., 12 V c.c., 24 V c.c.; poignées de surpassement en option; et les options de rétroaction (aucun contact sec, sous tension ouvert/fermé).
  • Média = eau, huile, air compatible avec le laiton
  • Pression maximale 125 psid
  • Soupape de plein débit (sans restriction)
  • Température du milieu de culture 35-165 °F
  • Soupape approuvée NSF61 pour le service d’eau potable (NSF61g sans plomb disponible)
  • Nécessite 115 V c.a. (amorce intégrée) et un interrupteur SPDT pour une ouverture/fermeture complète.
  • Veuillez noter que ces vannes industrielles de la série EHW nécessitent un signal d’ouverture/fermeture pour fonctionner et ne communiquent pas directement avec les capteurs sans fil WaterCop et n’ont pas de récepteur sans fil WaterCop intégré.
  • En raison de la flexibilité des options disponibles et de la valeur exceptionnelle par rapport aux autres vannes automatisées, ces vannes actionnées à montage direct et légères sont parfaites pour les spécifications dans une grande variété d’applications FEO.