Motion
VSR8-4-FJG-D-3VZR-Q

SMC CORP OF AMERICA
VSR8-4-FJG-D-3VZR-Q

VANNE, ISO
N° D’ARTICLE MI06157396
N° MFRVSR8-4-FJG-D-3VZR-Q
Prix205.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSR8-4-FJG-D-3VZR-Q

VANNE, ISO
N° D’ARTICLE MI06157396
N° MFRVSR8-4-FJG-D-3VZR-Q
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
Prix205.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    3 Centre d’échappement de position
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre d’échappement)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VSR
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Norme de filetage
    sans sous-plaque

Aperçu

Description du fabricant
VSR8-4-FJG-D-3VZ-RQ VANNE
  • VSR/S8-4 (taille 01) conforme à la norme ISO 15407-2
  • Logement du boîtier IP65
  • Grande capacité : débit de 1000L/min (ANR); taille d’entraînement du cylindre ø100
  • Léger (position 3 ) : 0.26kg