Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute1200 bpm
- Taille de l’entraînement1/4 po
- Taille du tuyau3/8 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Longueur totale6 po
- Poids de l’outil1.90 lb
Détails
- Consommation d'air2.7 scfm
- Pression d’air90 psi
- Style de poignéeCentre
- Code d’harmonisation8467115040
- Numéro CUP du fabricant697099641025
- MatérielComposite
- Vitesse maximale13000 tr/min
- SérieSérie CWC
- Vitesse variableVitesse variable
- Garantie2 ans
Aperçu
- La série CWC combine une performance puissante, une durabilité et une conception ergonomique préférée de l’utilisateur dans un ensemble léger et confortable.
- La combinaison ultime de puissance, de durabilité et comprend un mécanisme à double marteau triple traité thermiquement
- Gâchette à vitesse variable
- Roulements de qualité industrielle
- Commande de direction à une main
- Idéal pour les industries lourdes et les environnements de production trépidants