Motion
9072/L
Gants de soudage, 16inL, M, Kevlar(R), PR
N° D’ARTICLE MI06157486
N° MFR9072/L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudage, 16inL, M, Kevlar(R), PR
N° D’ARTICLE MI06157486
N° MFR9072/L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le soudage de Mig et l’assemblage automobile.
  • Application
    MIG
  • Matériau arrière
    Cuir de vache fendu
  • Couleur
    Naturel
  • Matériau du poignet
    Cuir de vache
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Description
    Gants de soudeur MIG en cuir de chèvre à grain supérieur de première qualité avec isolation Aerogel Climax de 8 po
  • Mot-clé de description
    Protection des mains - Soudage
  • Doublé
    Climax Aerogel
  • Numéro CUP du fabricant
    662909871022
  • Cuir fendu ou grain
    Cuir fleur
  • Matériau de couture
    Kevlar(R)
  • CUP_NON
    662909871022

Aperçu

Description du fabricant
GANT DE SOUDAGE 9072/L MIG AVEC TECHNOLOGIE CLIMAX
  • La construction en cuir de chèvre est le cuir le plus doux et est fortement recommandée pour les applications nécessitant une sensibilité tactile
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • L’isolation Climax s’adapte à la chaleur et au feu
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • La paume, le pouce et l’index en cuir de vache fendu renforcé augmentent la durabilité et offrent une protection supplémentaire aux points d’usure courants
  • Manchette allongée de 8â €3 avec poignet élastique serré pour garder les débris loin de la main tout en protégeant les mains et le bas des bras contre les brûlures