Motion
14MGT-4578EL-125

GATES RUBBER CO
14MGT-4578EL-125

Courroie de chaîne en poly 92682019 - pas de 14MGT, 14 mm
N° D’ARTICLE MI06157663
N° MFR14MGT-4578EL-125
Price$11,472.09/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
14MGT-4578EL-125

Courroie de chaîne en poly 92682019 - pas de 14MGT, 14 mm
N° D’ARTICLE MI06157663
N° MFR14MGT-4578EL-125
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
Votre prix11,472.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.394 po / 10.2 mm
  • Largeur de la courroie
    125 mm
  • Longueur totale
    4578 mm
  • Overall Largeur  
    125 mm
  • Pas
    0.552 po / 14 mm
  • Longueur du pas
    180.24 po / 4578 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Hauteur de la dent
    0.236 po / 6 mm
  • Largeur
    4.921 po / 125 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Les courroies Gates Poly Chain GT Carbon sont réputées pour leur haute performance sans entretien. Maintenant, Gates présente une solution Poly Chain qui peut prendre en charge des distances centrales plus longues que jamais. Le processus de fabrication unique permet des courroies infinies en polychaîne plus longues qui offrent des capacités de transport de charge élevées. Par le passé, les chaînes à rouleaux lourdes et de grande taille étaient la seule option pour les entraînements à grande distance. Il existe maintenant une solution de rechange qui nécessite moins d’entretien et moins de remplacements, ce qui réduit les temps d’arrêt et le fonctionnement plus propre. Le processus de longueur étendue est appliqué aux longueurs de courroie dans un pas de 14M sur 4410 mm.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14MGT
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Carbone
  • Description
    Une gamme complète de constructions de courroies ouvertes qui peuvent facilement être coupées à la longueur requise. Les courroies synchrones longues et ouvertes sont particulièrement adaptées aux applications de mouvement linéaire, de positionnement et de convoyeur. Offert en versions Poly Chain® GT™ Carbon™ PowerGrip™ GT2™, PowerGrip de HTD™ type « » et PowerGrip de type « Timing ».
  • Type de fin
    Extrémité ouverte
  • Type de tissu
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    92682019
  • Numéro CUP du fabricant
    770075681328
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Température maximale
    +185°F / +85 °C
  • Température minimale
    -65°F / -54 °C
  • Number Of Teeth  
    327
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +185 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Carbone
  • Côtés
    Simple face
  • Compatibilité du pignon
    Chaîne en poly GT
  • Conductif statique
    Non
  • Forme de la dent
    Curviligne
  • CUP_NON
    770075681328

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE CHAÎNE POLY 14MGT-4578EL-125
  • La construction en polyuréthane durable résiste aux produits chimiques, à l’huile, aux polluants et à l’abrasion
  • Le cordon de traction robuste en carbone combine un étirement minimal avec une résistance extraordinaire et une capacité de charge
  • Le revêtement en nylon réduit la friction et élimine le besoin de lubrification
  • Précision de positionnement élevée, ce qui rend la courroie idéale pour les applications avec des mouvements répétitifs; stabilité de la longueur grâce à l’utilisation de membres à haut module de traction
  • Facile à fixer avec des fixations de serrage; solution propre et sans entretien pour la conversion de l’entraînement de la chaîne à rouleaux; aucune lubrification ni aucun tendeur requis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs