Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter80 mm
- Taille du port1/2 BSPT
- Accident vasculaire cérébral100 mm
- Déverrouillage de la taille du port1/4 BSPT
Details
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Fait sur commandeOui
- Type de montagePied axial
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- SérieCNA2
Aperçu
Description du fabricant
CYLINDRE À VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE CNA2L80-100-D
- Cylindre à tige unique à double action avec verrou
- Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
- Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
- Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité