Motion
IR2020-02B-X465B

SMC CORP OF AMERICA
IR2020-02B-X465B

Régulateur de précision - 0.16 scfm, 1/4 BSPT, 0.73 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI06157790
N° MFRIR2020-02B-X465B
Prix173.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IR2020-02B-X465B

Régulateur de précision - 0.16 scfm, 1/4 BSPT, 0.73 à 116 psi
N° D’ARTICLE MI06157790
N° MFRIR2020-02B-X465B
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
Prix173.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    2
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Options incluses
    Support
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    0.16 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    116 psi
  • Type de montage
    Avec option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000
  • Définir la plage de pression
    0.73 à 116 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
IR2020-02B-X465B RÉGULATEUR, PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon