Motion
GPO1P2S
Sac filtrant en feutre liquide - 1 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, bague en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI06160292
N° MFRGPO1P2S
Price$13.78/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtrant en feutre liquide - 1 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, bague en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI06160292
N° MFRGPO1P2S
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
Votre prix13.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    7.06 po
  • Longueur du sac
    32.00 po

Details

  • Matériau du sac
    Feutre - Polypropylène
  • Cote de microns
    1 μm
  • Type de joint
    Cousue
  • Style d’anneau supérieur
    Bague en acier galvanisé

Aperçu

Description du fabricant
SAC DE FILTRE GPO1P2S
  • Cotes de microns de 1 à 200
  • Vaste compatibilité chimique
  • Média à haut débit/basse pression
  • Construction cousue
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Choix de bagues d’étanchéité à pression en acier ou en plastique moulé
  • Cotes de température à 275°F (PE avec anneau S, SS ou joint en V) et 425°F (HT avec anneau S ou SS)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif