Motion
132200GR

Gearwrench
132200GR

Douille sans impact - 3/8 po de taille d’entraînement, 5/8 po de taille de douille, 6 PT, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06160446
N° MFR132200GR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
132200GR

Douille sans impact - 3/8 po de taille d’entraînement, 5/8 po de taille de douille, 6 PT, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06160446
N° MFR132200GR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    32 mm
  • Taille du support
    5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier allié
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    082171322006

Aperçu

Description du fabricant
132200GR SKT VORTEX PRISE 3/8" X 5/8" PA