Motion
TÊTE FLEXIBLE VERROUILLABLE À CLIQUET 891400 XL

Gearwrench
891400 RATCHET XL LOCKING FLEX HEAD

Tête de poire à cliquet à prise de 1/4 po, fini chrome poli, OAL 6-1/2 po, dents à engrenage 72 , poignée coussinée, tête flexible verrouillable Slim Line
N° D’ARTICLE MI06160475
N° MFR891400 RATCHET XL LOCKING FLEX HEAD
Prix119.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
891400 RATCHET XL LOCKING FLEX HEAD

Tête de poire à cliquet à prise de 1/4 po, fini chrome poli, OAL 6-1/2 po, dents à engrenage 72 , poignée coussinée, tête flexible verrouillable Slim Line
N° D’ARTICLE MI06160475
N° MFR891400 RATCHET XL LOCKING FLEX HEAD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix119.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    6-1/2 po, 165.00 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Type de poignée
    Poignée coussinée
  • Caractéristiques de la tête
    Flex verrouillable mince
  • Forme de tête
    Poire
  • Nombre de dents d’engrenage
    72
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE FLEXIBLE VERROUILLABLE À CLIQUET 891400 XL