Motion
233501

GRACO INC
233501

Pompe de lubrification - débit de 8.5 gal/min, 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI06160560
N° MFR233501
Prix4,014.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
233501

Pompe de lubrification - débit de 8.5 gal/min, 1:1 rapport
N° D’ARTICLE MI06160560
N° MFR233501
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
Votre prix4,014.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/4 po NPT
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPT

Détails

  • Application
    Circulation
  • Débit
    8.5 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    176 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    115 psi
  • Température de fonctionnement min.
    50 °F
  • Matériau de la pompe
    Acier inoxydable
  • Rapport de pompe
    1:1

Aperçu

Description du fabricant
233501 POMPE À DIAPHRAGME