Motion
GEN529
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Bouteille en plastique, application : neutralisant, capacité absorbante de 3 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI06162980
N° MFRGEN529
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de nettoyage sorbant ou chimique - Bouteille en plastique, application : neutralisant, capacité absorbante de 3 gal par trousse
N° D’ARTICLE MI06162980
N° MFRGEN529
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Capacité absorbante par trousse
    3 gal (É.-U.)
  • Application
    Neutralise
  • Liquides absorbés
    Caustique

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE TRAITEMENT DES DÉVERSEMENTS GEN529 SPILL-X
  • Rempli d’agents de contrôle des déversements qui neutralisent et solidifient les déversements caustiques
  • Fonctionne sur de nombreux produits caustiques pour un nettoyage sûr et facile, y compris l’hydroxyde de sodium (50 %) et l’hydroxyde d’ammonium (29 %)
  • La base granulaire vous permet d’utiliser uniquement ce dont vous avez besoin; réduit le gaspillage de produits et les coûts d’élimination
  • Accélère le nettoyage des déversements pour limiter l’exposition des travailleurs et minimiser les temps d’arrêt de production
  • Produit chimique sec non toxique, à écoulement libre et sans danger pour l’environnement
  • Agents emballés dans des flacons agitateurs faciles à utiliser
  • Idéal comme recharge pour la trousse de traitement des déversements Spill-X Portable