Motion
20363 BANDE EN TISSU 341D  1-1/2X1-1/2 40X

3M
20363 CLOTH BAND 341D 1-1/2X1-1/2 40X

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 40 poids X, 1-1/2 po x 1-1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI06165602
N° MFR20363 CLOTH BAND 341D 1-1/2X1-1/2 40X
Prix1.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20363 CLOTH BAND 341D 1-1/2X1-1/2 40X

3M™ Bande spiralée en tissu 341D, 40 poids X, 1-1/2 po x 1-1/2 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI06165602
N° MFR20363 CLOTH BAND 341D 1-1/2X1-1/2 40X
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
Prix1.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.024 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de stock du fabricant
    60440198137
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141203638
  • CUP_NON
    00051141203638

Aperçu

Description du fabricant
20363 BANDE EN TISSU 341D 1-1/2X1-1/2 40X
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative