Spécifications
Details
- Numéro CUP du fabricant00051135081907
- Type de produitÉquipement et pièces d’application d’adhésif industriel
- CUP_NON00051135081907
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Gain de temps et de coût maximal pour les applications d’adhésifs de petite taille ou nécessitant beaucoup d’espace
- Conçu pour être utilisé avec des cartouches plus petites de 37.5 ml à 400 ml, idéal pour les travaux ponctuels
- Prémélange les adhésifs en deux parties directement à partir de la cartouche, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent
- Application manuelle – aucun équipement supplémentaire requis, maximisant l’efficacité des commandes de réparation individuelles
- Fonctionne avec 1:1 et 2:1 3M cartouches pour distribuer une variété d’agents de liaison, augmentant ainsi la capacité de l’atelier
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View Literature
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View Literature
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View Literature
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View Literature
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.