Motion
55-AG317/TG
Gants en tricot de polyester sans couture Hi-Vis avec poignée en microsurface recouverte de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI06166944
N° MFR55-AG317/XL
Prix8.91 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot de polyester sans couture Hi-Vis avec poignée en microsurface recouverte de latex sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI06166944
N° MFR55-AG317/XL
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
Prix8.91 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    57 cm
  • Taille
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Application
    • Sécuriser la poignée, la déchirure et la perforation humides ou sèches • Manipulation et nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs • Démolition • Maçonnerie et carreaux • Fixation et assemblage en métal
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Latex
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour la manipulation et le nettoyage des pièces et des matériaux abrasifs, la démolition, la maçonnerie et les carreaux, la fixation et l’assemblage du métal.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • EN388
    2121
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    616314054662
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314054662

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 55-AG317XL GTEK-LITE XL
  • La doublure en tricot de polyester laineux sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en microsurface de latex sont imperméables, offrant une prise élevée dans des conditions sèches et huileuses, infusés de milliers de minuscules poches de ventouse qui créent un effet de vide qui distribue les fluides au contact
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Extérieur de gant respirant
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Doigts courbés de forme ergonomique