Motion
80304S
Ensemble de douilles semi-profondes à prise de 1/4 po, 13 pièces, 6 points, 4 à 15mm, norme de mesure métrique
N° D’ARTICLE MI06168012
N° MFR80304S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles semi-profondes à prise de 1/4 po, 13 pièces, 6 points, 4 à 15mm, norme de mesure métrique
N° D’ARTICLE MI06168012
N° MFR80304S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de tailles
    15.0 mm, 4.0 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.5M
  • Type de cas
    Rail
  • Type de contenant
    Rail
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier allié
  • Type de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    13
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Semi-profond
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
80304S ENSEMBLE SKT LONGUEUR MOYENNE 1/4DR 6PT 13PC