Motion
59-005-B2
Crépine en Y Apollo® - 1 NPT, matériau en bronze, 400 psi CWP, 125 psi SWP, maillage taille 60 , tamis en acier inoxydable, capuchon taraudé avec bouchon
N° D’ARTICLE MI06168089
N° MFR59-005-B2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crépine en Y Apollo® - 1 NPT, matériau en bronze, 400 psi CWP, 125 psi SWP, maillage taille 60 , tamis en acier inoxydable, capuchon taraudé avec bouchon
N° D’ARTICLE MI06168089
N° MFR59-005-B2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du bouchon
    3/4 NPT
  • Taille de l’écran en maille
    Taille 60
  • Longueur totale
    4.750 po
  • Taille du port
    1 NPT
  • Poids
    111 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Bronze
  • Pression de service à froid Cwp
    400 psi
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Température de fonctionnement maximale vapeur
    350 °F
  • Température de fonctionnement max. Wog
    150 °F
  • Options
    Capuchon taraudé avec fiche
  • Matériau de l’écran
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement à la vapeur
    125 psi

Aperçu

Description du fabricant
59-005-B2 CRÉPINE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif