Motion
WSTU-IP-075MR

DODGE
WSTU-IP-075MR

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage de 75 mm, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06168880
N° MFRWSTU-IP-075MR
Prix1,625.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-IP-075MR

Unité de roulement à rouleaux à grande fente - montage latéral, roulement à rouleaux sphérique, alésage de 75 mm, fonte, montage sur adaptateur, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI06168880
N° MFRWSTU-IP-075MR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,625.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.5000 po
  • Poids
    21.75 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease HTS n° 2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    049765
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Style
    Large fente
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
WS TU-IP-075MR 049765