Motion
ECOP081008
ECOP-0810-08 QUALITÉ ALIMENTAIRE
N° D’ARTICLE MI06168914
N° MFRECOP081008
Prix1.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ECOP-0810-08 QUALITÉ ALIMENTAIRE
N° D’ARTICLE MI06168914
N° MFRECOP081008
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
Prix1.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Valeur P maximale
    2000
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po
  • Global Longueur  
    0.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Catalogue du fabricant
  • Spécification du matériel
    SAE 841 Bronze Eco
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 oF
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II
  • CUP_NON
    717905219641

Aperçu

Description du fabricant
ECOP-0810-08 QUALITÉ ALIMENTAIRE
  • La gamme SAE 841 a été étendue encore plus pour l’industrie alimentaire avec la gamme Bunting 841 ECO .
  • Cette gamme de roulements vous donne l’avantage d’être approuvé par l’USDA H-1.