Motion
RUBAN DE VINYLE 06469 ROUGE 3 PO X36YD  5.2 MIL

3M
06469 VINYL TAPE RED 3"X36YD 5.2 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 3 po, Rouge
N° D’ARTICLE MI06170356
N° MFR06469 VINYL TAPE RED 3"X36YD 5.2 MIL
Prix120.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06469 VINYL TAPE RED 3"X36YD 5.2 MIL

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 3 po, Rouge
N° D’ARTICLE MI06170356
N° MFR06469 VINYL TAPE RED 3"X36YD 5.2 MIL
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
Votre prix120.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    14.0
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    26 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Rouge
  • Allongement à la pause
    150 %
  • Numéro CUP du fabricant
    50021200064697
  • Température de fonctionnement maximale
    170 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 170 °F
  • CUP_NON
    00021200064692

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE VINYLE 06469 ROUGE 3 PO X36YD 5.2 MIL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues