Motion
FHSLF207-23G
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06170890
N° MFRFHSLF207-23G
Prix76.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06170890
N° MFRFHSLF207-23G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix76.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.9375 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Hauteur
    2.4
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2600 po
  • Longueur
    5.85
  • Global Hauteur  
    1.4000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.8125 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Poids
    1.115
  • Largeur
    3.8

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590119363
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS207-23G
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FSGLF207-23-A 2B ROULEMENT DE BRIDE