Spécifications
Dimensions
- Largeur2.83 po
Détails
- Application- Épissures de fesses - Fermeture de rouleau - Démarrage de base
- CouleurBeige
- Numéro CUP du fabricant00051131176003
- CUP_NON00051131176003
Aperçu
Description du fabricant
17600 R3187 KT 72MM X 55M 12/CV
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La construction repulpable élimine le besoin d’enlever l’épissure des déchets et empêche la contamination de l’usine de papier cassée
- L’endos robuste et conformable rend le ruban idéal pour les applications d’épissage, de tabulation et de fermeture de rouleau sur une grande variété de papiers
- Adhésif résistant à la chaleur à haute adhérence qui offre une adhérence instantanée à une grande variété de grades de papier
- Répond aux exigences des règlements indirects sur les additifs alimentaires, comme décrit dans les normes FDA 21 CFR 176.170 et FDA 21 CFR 176.180
- Une excellente résistance à la chaleur (jusqu’à 400°F/200°C) en fait un choix idéal pour le traitement Web