Motion
6208-2RS1

SKF
6208-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06172539
N° MFR6208-2RS1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6208-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06172539
N° MFR6208-2RS1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6208-2RS1 AVEC GRAISSE H2
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6208-2RS1 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 40 mm, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 18 mm, adapté aux environnements exigeants.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208-2RS1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7306 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4271 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6208-2RS1 AVEC GRAISSE H2
  • Roulement à billes à rainure profonde