Motion
66253019350

NORTON ABRASIVES
66253019350

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 46, diamètre de meule : 8 po, régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06173015
N° MFR66253019350
Prix110.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253019350

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 46, diamètre de meule : 8 po, régime maximal : 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI06173015
N° MFR66253019350

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix110.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66253019350
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
662530-19350 8X1/2X1-1/4 48A46-HVP2 WHL
  • Abrasif puissant et polyvalent à l’oxyde d’aluminium qui fonctionne bien sur une variété d’aciers à outils à des débits d’alimentation modérés à élevés
  • Adhérence de porosité contrôlée pour un dégagement accru des copeaux et un débit maximal du liquide de refroidissement; charge réduite; coupe extrêmement froide humide ou sèche dans les applications sensibles à la chaleur
  • Poteau de liaison durable pour une rétention maximale du grain et une tenue de la forme, moins de pansement; durée de vie de la roue plus longue
  • Profondeur de coupe maximale pour une efficacité accrue du grain; action de meulage constante à des taux élevés d’élimination du métal
  • Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif